Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1087000350353 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SPAX 1087000350353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 1087000350353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 1087000350353 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33278925
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1087000350353
EAN/GTIN:
     4003530014673
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kreuzschlitz-Spanplattens...
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindelänge
30 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Kopfdurchmesser
7 mm
Kopfhöhe
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
PH (Phillips)
Produktfarbe
Edelstahl
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0431* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,18*
€ 14,4942
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,70*
€ 12,733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1087000300123
ab € 5,49*
Zubehör
SPAX International
1087000300163
ab € 0,0303*
Zubehör
SPAX International
1087000300203
ab € 6,50*
Zubehör
SPAX International
1087000300253
ab € 6,67*
Zubehör
SPAX International
1087000300303
ab € 7,24*
Zubehör
SPAX International
1087000350163
ab € 6,52*
Zubehör
SPAX International
1087000350203
ab € 7,24*
Zubehör
SPAX International
1087000350253
ab € 0,0369*
Zubehör
SPAX International
1087000350303
ab € 7,69*
Zubehör
SPAX International
1087000350403
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.