Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0191010601305 Schraube/Bolzen 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 0191010601305 Schraube/Bolzen 130 mm
SPAX 0191010601305 Schraube/Bolzen 130 mm
SPAX 0191010601305 Schraube/Bolzen 130 mm
Artikel-Nr.:
     260I-1427520
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0191010601305
EAN/GTIN:
     4003530157622
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Kopfdurchmesser
11.6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Blau
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2614*
€ 0,3414*
2 Tage
16300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3034*
€ 0,3934*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,59*
€ 20,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 13,98*
€ 20,84*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 15,01*
€ 20,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3414*
€ 0,40627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3114*
€ 0,37057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
0197000500903
ab € 0,1462*
Zubehör
SPAX International
0537000500703
ab € 0,3497*
Zubehör
SPAX International
1021010751205
ab € 0,2677*
Zubehör
SPAX International
1031010751205
ab € 0,2936*
Zubehör
Wera
05066315001
ab € 0,68*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,37*
Zubehör
SPAX International
5000009192309
ab € 0,972*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.