Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1191010400253 Schraube/Bolzen 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 1191010400253 Schraube/Bolzen 25 mm
SPAX 1191010400253 Schraube/Bolzen 25 mm
Artikel-Nr.:
     260I-286020
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1191010400253
EAN/GTIN:
     4003530110269
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Gewindelänge
21 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Kopfdurchmesser
8 mm
Kopfhöhe
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0297*
€ 0,0432*
1 Tag
5200
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0346*
€ 0,0503*
12 Tage
828
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,62*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 4,09*
€ 5,84*
1 Tag
14
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 5,16*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0412*
€ 0,04903
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0398*
€ 0,04736
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0297*
€ 0,03534
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SPAX International
1191010300253
ab € 0,0147*
Zubehör
SPAX International
1191010350163
ab € 0,0156*
Zubehör
SPAX International
1191010350253
ab € 0,015*
Zubehör
SPAX International
1191010400205
ab € 0,0128*
Zubehör
SPAX International
1191010450353
ab € 0,0281*
Zubehör
SPAX International
1191010450403
ab € 0,046*
Zubehör
SPAX International
1191010450453
ab € 0,0385*
Zubehör
SPAX International
1191010450503
ab € 0,04295*
Zubehör
SPAX International
1191010450603
ab € 0,0883*
Zubehör
SPAX International
1191010450703
ab € 0,0731*
Zubehör
SPAX International
1191010500403
ab € 0,0309*
Zubehör
SPAX International
1191010500453
ab € 0,0734*
Zubehör
SPAX International
1191010500503
ab € 0,04495*
Zubehör
SPAX International
1191010500603
ab € 0,0604*
Zubehör
SPAX International
1191010500703
ab € 0,0631*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.