Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED-Farbsteuerung
>
Artikel
Osram Optotronic
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-33265409
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
4052899105348
EAN/GTIN:
4052899105348
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
19 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
198 - 264 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
... >
Beleuchtung
>
Beleuchtungsteile & Zubehör
>
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe:
LED-Farbsteuerung
,
LED-Sequenzer
,
RGB-Controller
,
Vorschaltgerät
,
vorschaltgerät osram
,
led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 18,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OPTOTRONIC® Phase-cut OTE 18/220…240/500 PC
LEDVANCE
4052899105362
€ 15,32*
Ähnlich
OPTOTRONIC® Phase-cut OTE 25/220…240/700 PC
LEDVANCE
4052899105386
€ 16,59*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.