|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-33242536 Herst.-Nr.: AOC-SLG3-4E4T-O EAN/GTIN: 672042252220 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Eingebaut | Ja |  | Produktfarbe | Grün | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 10 - 55 °C | Anschlüsse und Schnittstellen | Hostschnittstelle | PCIe |  | Ausgangsschnittstelle | OcuLink |  | Formfaktor der Erweiterungskarte | Niedriges Profil |  | Erweiterungskarte Standard | PCIe 3.0 |  | NVMe | Ja | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 167.64 mm |  | Höhe | 68.8 mm | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |  | Unterstützung anderer Betriebsysteme | VMware vSphere ESXi | Merkmale | Datenübertragungsrate (max) | 12.8 Gbit/s |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |