Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon S25-V Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sharkoon S25-V Midi Tower Schwarz
Sharkoon S25-V Midi Tower Schwarz
Sharkoon S25-V Midi Tower Schwarz
Sharkoon S25-V Midi Tower Schwarz
Sharkoon S25-V Midi Tower Schwarz
Sharkoon S25-V Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33209368
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951019298
EAN/GTIN:
     4044951019298
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das S25-V ist ein ATX Midi Tower, der ein auf High-End-Hardware ausgelegtes Gehäusedesign mit einem minimalistisch-zeitlosen Look ohne Schnörkel kombiniert. Mit Einbaumöglichkeiten von bis zu sieben Lüftern, zahlreichen Festplatten und auch großen Grafikkarten, CPU-Kühlern und Netzteilen eignet sich das S25-V sowohl als Gaming-Gehäuse als auch Media-Station oder Office-PC. Komfort-Features wie herausnehmbare und einfach zu reinigende Staubfilter, das durchdachte Kabelmanagement-System oder die einfach abzunehmende Fronblende runden das Gehäuse ab.Gehäusedesign ohne Schnörkel. Das S25-V setzt trotz eines voll auf Gaming ausgelegten Gehäuse-Layouts auf ein klassisches Design ohne Schnörkel und spricht vor allem Gamer an, die sich auf das Wesentliche konzentrieren wollen. Durch das unaufgeregte Design des S25-V eignet sich das Gehäuse nicht nur optimal als unauffälliger Gaming-PC sondern auch als Media-Station, die sich in jedem Zimmer des Hauses optimal einfügt, oder als Arbeits-PC für das Firmenbüro oder Arbeitszimmer.Idealer Airflow für jedes Setup. Neben einem in der Rückseite vorinstallierten 120-mm-Lüfter sowie einem vorinstallierten 120-mm-Lüfter in der Front nimmt das S25-V bis zu fünf weitere Lüfter für einen ganz individuellen Airflow auf. Einer davon findet Platz in der Front, einer im Festplattenkäfig auf der Unterseite, während drei weitere Lüfter in der Gehäuseoberseite installiert werden können. Selbstverständlich kann anstelle von Lüftern auch ein Radiator bis zu 280 mm in der Front installiert werden.Durchdachter Staubschutz. Die Gehäusefront des S25-V hat rechts und links zahlreiche von vorne nicht sichtbare Lufteinlässe, die eine ausreichende Versorgung mit kalter Luft gewährleisten. Damit das Gehäuse optimal vor Staub geschützt ist, ist sowohl hinter der Front als auch an der Gehäuseunter- und Oberseite ein Staubfilter verbaut. Alle Staubfilter lassen sich einfach entfernen und reinigen. Der Staubfilter an der Oberseite ist komfortabel mit einer Magnethalterung befestigt.Ordnung mit System. Neben einem Netzteiltunnel, in dem das Netzteil samt Verkabelung komfortabel Platz findet, besitzt das S25-V zahlreiche Kabeldurchlässe, die eine ordentliche Verkabelung gewährleisten. Eine Öffnung im Mainboard-Tray erleichtert den Einbau von CPU-Kühlern. Ein weiterer Vorteil des S25-V ist das kabellose Frontblenden-Design: Die Frontblende kann jederzeit problemlos abgenommen werden, ohne dass ein Kabel abgezogen werden muss.Vielseitige Einbaumöglichkeiten. Das S25-V bietet ausreichend Platz für die Installation großer Komponenten. Im Inneren des Gehäuses lassen sich Grafikkarten mit 40 cm Länge ebenso unterbringen wie CPU-Kühler mit bis zu 16,7 cm Höhe und Netzteile mit einer Länge von bis zu 20,5 cm. Außerdem finden auch bis zu sechs SSDs und bis zu drei 3,5-Zoll-Festplatten Platz. Selbst zwei optische Laufwerke lassen sich einbauen. Die Laufwerkshalterungen können bei Bedarf jedoch auch entfernt werden.
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
1
Anzahl der 5,25
1
Material
Metall
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
167 mm
Max Grafikkarten-Länge
400 mm
Maximum PSU Länge
205 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
450 mm
Höhe
465 mm
Gewicht
6500 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
1x 120 mm
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
3
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.