Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9147G Raclette Grill 4 Person(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33168904
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9147G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
  • Für 4 Personen
    - Antihaftbeschichtung
    - 4 Raclette PfКnnchen mit Antihaftbeschichtung
    - Beleuchteter Ein-/Aus-Schalter
    - Entnehmbare BackflКche zur einfachen Reinigung
    - Abmessungen BackflКche: 21 x 21 cm
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
4 Stück(e)
Technische Details
Anzahl der Personen
4 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
210 x 210 mm
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, elektrogrill
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.