Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 80610927784 Klebeband 30,5 m PVC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M 80610927784 Klebeband 30,5 m PVC Schwarz
3M 80610927784 Klebeband 30,5 m PVC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33162240
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80610927784
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Korrosionsschutzband
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Schwarz
Material
PVC
Adhäsion (Stahl)
‎ 2.2 N/cm
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30.5 m
Breite
102 mm
Dicke
0.5 mm
Leistungen
Bruchdehnung
150 %
Minimale Betriebstemperatur
-48 °C
Maximale Betriebstemperatur
80 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 97,91*
€ 116,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,14*
€ 112,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.