Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi DW 44 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wisi DW 44 Weiß
Wisi DW 44 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33151489
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     10984
EAN/GTIN:
     4010056109844
Suchbegriffe:
Antennendoseabdeckung
Zentralplatte
Zentralscheiben
Zentralstück
Die DW 42 ist eine Abdeckplatte für eine 2-Loch-Dose. Abmessungen (BxH) 85x85mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3450 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
21 g
Weitere Suchbegriffe: zentralplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WISI Communications
10789
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.