Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P9M80A Internes Solid State Drive 3.5" 800 GB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P9M80A Internes Solid State Drive 3.5" 800 GB SAS
HPE P9M80A Internes Solid State Drive 3.5" 800 GB SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33141384
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P9M80A
EAN/GTIN:
     190017086309
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE MSA 800GB 12G SAS MU LFF CC SSD
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
3.5"
SSD Speicherkapazität
800 GB
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,49*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,67*
€ 572,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,49*
€ 570,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.