Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® HD Graphics 530 |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
| Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 64 GB |
| On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 350 MHz |
| Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1000 MHz |
| On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
| On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.4 |
| On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x191B |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik) | 3 |
Speichermedium | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 1 |
| Integrierter Kartenleser | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| SSD Schnittstelle | Micro Serial ATA III |
| SSD Speicherkapazität | 256 GB |
Zertifikate | Zertifizierung | CE / FCC class A |
Prozessor Besonderheiten | Unterstützte Befehlssätze | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Prozessor-Code | SR2DU |
| Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technologie | Ja |
| Intel® Wireless-Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Graphics | 14 nm |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Clear Video Technologie | Ja |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
| Intel® HD Graphics | Ja |
| Intel® Identity Protection Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Secure Key Technologieversion | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| Prozessor-Paketgröße | 42 x 28 mm |
| ARK Prozessorerkennung | 90425 |
Netzwerk | Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Anschlüsse und Schnittstellen | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl Mini DisplayPorts | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| RS‐232/422-Anschluss | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm |
| Tiefe | 200 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Gewicht | 900 g |
| Verpackungsbreite | 200 mm |
| Verpackungstiefe | 260 mm |
| Verpackungshöhe | 60 mm |
| Paketgewicht | 1000 g |
Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |
Prozessor | Prozessor-Taktfrequenz | 2.7 GHz |
| Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prozessor | i5-6440EQ |
| Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 der sechsten Generation |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3.4 GHz |
| Prozessorsockel | BGA 1440 |
| Prozessor-Cache | 6 MB |
| Prozessor Cache Typ | Smart Cache |
| Systembus-Rate | 8 GT/s |
| Prozessor-Threads | 4 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Stepping | R0 |
| Bus Typ | DMI3 |
| Prozessor Codename | Skylake |
| Thermal Design Power (TDP) | 45 W |
| Prozessor-Serien | Intel Core i5-6400 Mobile series |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
| PCI Express Konfigurationen | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| Tcase | 100 °C |
| Tjunction | 100 °C |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 64 GB |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM, LPDDR3-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 1600,1866,2133 MHz |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite | 34.1 GB/s |
Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 45 W |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90 % |
Speicher | Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| Speichertaktfrequenz | 2133 MHz |
| Speicherkanäle | Zweikanalig |