Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram POWERSTAR HQI-TS Metall-Halogen-Lampe 70 W 3300 K 5925 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram POWERSTAR HQI-TS Metall-Halogen-Lampe 70 W 3300 K 5925 lm
Osram POWERSTAR HQI-TS Metall-Halogen-Lampe 70 W 3300 K 5925 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33122413
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321678300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entladungslampe RX7S
Entladungslampe Sockel RX7S
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Rx7s
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
70 W
Farbtemperatur
3300 K
Lichtleistung
5925 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
12000 h
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
67
Quecksilbergehalt
12.6 mg
Farbcode
630
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
5200/SQ70/SIV
ab € 7,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.