Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram POWERSTAR HQI-T Metall-Halogen-Lampe 70 W 3075 K 5300 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram POWERSTAR HQI-T Metall-Halogen-Lampe 70 W 3075 K 5300 lm
Osram POWERSTAR HQI-T Metall-Halogen-Lampe 70 W 3075 K 5300 lm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33122248
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321974341
EAN/GTIN:
     4008321974341
Suchbegriffe:
Entladungslampe G12
Entladungslampe Sockel G12
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel G12
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Merkmale
Lampenleistung
70 W
Farbtemperatur
3075 K
Lichtleistung
5300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
9000 h
Farbwiedergabeindex (CRI)
73
Quecksilbergehalt
113.9 mg
Farbcode
730
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,89*
€ 40,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.