Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiap 2830-1 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilterschwamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiap 2830-1 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilterschwamm
Fiap 2830-1 Gartenteich- & -brunnenzubehör Wasserfilterschwamm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33099537
Hersteller:
     Fiap Aquaculture
Herst.-Nr.:
     2830-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hohlraumfuellsystem
Papierfüllsystem
papierfüllsystem
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
240 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1060 g
Merkmale
Produkttyp
Wasserfilterschwamm
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,18*
€ 44,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.