Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

wolfcraft GmbH 5916000 Bohrer Bohrerbit-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
wolfcraft GmbH 5916000 Bohrer Bohrerbit-Set
wolfcraft GmbH 5916000 Bohrer Bohrerbit-Set
wolfcraft GmbH 5916000 Bohrer Bohrerbit-Set
wolfcraft GmbH 5916000 Bohrer Bohrerbit-Set
wolfcraft GmbH 5916000 Bohrer Bohrerbit-Set
wolfcraft GmbH 5916000 Bohrer Bohrerbit-Set
wolfcraft GmbH 5916000 Bohrer Bohrerbit-Set
wolfcraft GmbH 5916000 Bohrer Bohrerbit-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33066083
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     5916000
EAN/GTIN:
     4006885591608
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrkrone
Diamant-Lochsäge
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Bohrerbit-Set
Bohrdurchmesser
6 mm
Geeignet für Materialien
Feinsteinzeug, Glasierte Fliese, Granit
Schaftdurchmesser
10 mm
Arbeitslänge
30 mm
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolfcraft
5911000
ab € 7,47*
Zubehör
Wolfcraft
5917000
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.