Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-162202 Herst.-Nr.: 024556 EAN/GTIN: 4006209245569 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 31 mm | Merkmale | Typ | Schraube | | Material | Stahl | | Geeignet für Materialien | Gipskarton | | Produktfarbe | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,2274* | € 0,2886* | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 0,2398* | € 0,2898* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2468* | € 0,2968* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,252* | € 0,302* | | | | | 4 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,2545* | € 0,3045* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,86* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|