Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 0214223 Wandplatte/Schalterabdeckung Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0214223 Wandplatte/Schalterabdeckung Braun
GIRA 0214223 Wandplatte/Schalterabdeckung Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32927377
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     0214223
EAN/GTIN:
     4010337015963
Suchbegriffe:
4fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Gira Esprit Linoleum-Multiplex vereint erstmals in einem Schalterprogramm zwei natürliche Materialien, die sich perfekt ergänzen. Beide bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen, sind robust, vielseitig einsetzbar und seit jeher beliebt bei Architekten und Designern. Rahmen in sechs attraktiven Farben bieten Spielraum für vielfältige Kombinationsmöglichkeiten in der Raumgestaltung. Gira Esprit Linoleum-Multiplex ist die ideale Wahl für moderne Einrichtungskonzepte, bei denen eine klare Formensprache und natürliche Materialien bevorzugt werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Braun
Material
Holz
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
308 mm
Dicke
9.9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,06*
€ 128,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.