Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 021110 Wandplatte/Schalterabdeckung Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 021110 Wandplatte/Schalterabdeckung Chrom
GIRA 021110 Wandplatte/Schalterabdeckung Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32924458
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     021110
EAN/GTIN:
     4010337003014
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckrahmen
Rahmen
Schalterabdeckung
Die einflussreichsten Architekten der Moderne und Gegenwart nutzten die hochglänzende Optik von Chrom zur Veredelung. Viele der damals entworfenen Möbel sind heute zu zeitlos-modernen Klassikern geworden, Sofas, Sessel oder Stühle mit hochglanzverchromten Gestellen liegen nach wie vor im Trend der Zeit. Die passende Ergänzung an der Wand bietet dazu der Rahmen Chrom von Gira Esprit: Kühl und zurückhaltend fügt er sich mit seiner hochglänzenden Oberfläche in die Raumgestaltung ein.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Chrom
Produktdesign
Schraubenlos
Anzahl Fassungen
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Höhe
95 mm
Dicke
9.85 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021210
ab € 37,80*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
021310
ab € 63,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.