Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GIRA 0086 02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 0086 02
GIRA 0086 02
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32924023
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     008602
EAN/GTIN:
     4010337086024
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
  • Für die Montage an der Decke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
103 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.