Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7611ULB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7611ULB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s
Edimax EW-7611ULB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s
Edimax EW-7611ULB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s
Edimax EW-7611ULB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s
Edimax EW-7611ULB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s
Edimax EW-7611ULB Netzwerkkarte WLAN / Bluetooth 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32920052
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7611ULB
EAN/GTIN:
     4717964701305
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Der EW-7611ULB ist winziger 2-in-1 WLAN & Bluetooth USB Adapter. Er unterstützt Bluetooth 4.0 und bis zu 150 Mbit/s bei der Datenübertragung, optimal geeignet für alle Nutzer der neuesten Bluetooth 4.0 fähigen mobilen Endgeräten. Zudem wird Bluetooth Smart Ready unterstützt und aufgrund der Nutzung der Bluetooth Low Energy ( BLE) hat der EW-7611ULB einen extrem niedrigen Stromverbrauch bei der Übertragung von Daten und der Einrichtung von Verbindungen.

Und dank der winzigen Größe werden keine umgebenden USB- Anschlüsse blockiert, so dass mit nur einem Adapter eine WLAN und Bluetooth Verbindung gleichzeitig genutzt werden kann.

11n WLAN bis zu 150Mbit/s
Unterstützt die WLAN Standards 802.11b/g/n mit einer Geschwindigkeit von bis zu 150 Mbit/s bei der Datenübertragung, bei der Verbindung mit einem 802.11n-Gerät.

Bluetooth 4.0 & Bluetooth 3.0 + HS (High Speed) bis zu 24Mbit/s
Mit Bluetooth 4.0 bis zu 8 Mal schnellere Datenübertragung von bis zu 24Mit/s. Außerdem ist der EW-7611ULB vollständig abwärtskompatibel zu fast allen Bluetooth 3.0+ HS und Bluetooth 2.1+ EDR mobilen Endgeräten.

Energiesparend dank Green WLAN & Bluetooth Low Energy (BLE)
Die smarte Leistungssteuerung passt die Sendeleistung je nach Distanz und CPU-Offload an und reduziert so den Stromverbrauch, da Aktivität und Inaktivität in der Verbindung automatisch erkannt werden. Der EW-7611ULB kombiniert so beste Wireless Verbindungstechnik mit umweltfreundlichem Verbrauch.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)- Taste
Der USB Adapter hat eine WPS (Wi-Fi Protected Setup) - Taste (WPS) und kann mit einem Klick schnell und einfach eingerichtet werden und baut eine verschlüsselte Verbindung zu WPS-kompatiblen Routern oder Access Points auf.

Einfacher Einrichtungsassistent
Der mehrsprachige Einrichtungsassistent führt durch die Einrichtung der WLAN Verbindung über die übersichtlich gestaltete Benutzeroberfläche.

Kompakte Größe
Der EW-7611ULB ist derzeit der kleinste USB- Adapter der gleichzeitig WLAN und Bluetooth 4.0 unterstützt. Dank der winzigen Größe lässt sich der EW-7611ULB einfach mitnehmen und kann sich, aufgrund der präzisen Passform nicht so leicht verloren gehen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Empfängersensitivität
11n(20MHz) MCS7: -64dBm±2dBm 11n(40MHz) MCS7: -64dBm±2dBm 11g 54Mbps: -65dBm±2dBm 11b 11Mbps: -79dBm±2dBm
Zertifizierung
CE, FCC, WiFi, BQB
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Sendeleistungsbereich
12 - 16 dBmW
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN / Bluetooth
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.9 mm
Tiefe
18.5 mm
Höhe
7.1 mm
Gewicht
3 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,6,9,11,12,24,36,48,54,72,150 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPS
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.