Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chieftec CMR-625 Hard Drive Backplane Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chieftec CMR-625 Hard Drive Backplane Schwarz
Chieftec CMR-625 Hard Drive Backplane Schwarz
Chieftec CMR-625 Hard Drive Backplane Schwarz
Chieftec CMR-625 Hard Drive Backplane Schwarz
Chieftec CMR-625 Hard Drive Backplane Schwarz
Chieftec CMR-625 Hard Drive Backplane Schwarz
Chieftec CMR-625 Hard Drive Backplane Schwarz
Chieftec CMR-625 Hard Drive Backplane Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32913654
Hersteller:
     Chieftec
Herst.-Nr.:
     CMR-625
EAN/GTIN:
     4710713234932
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
Server
CMR-625 – Die clevere neue Backplane Lösung. Neue Standards werden gesetzt, durch die Möglichkeit der Installation von 6x2,5” HDD/SSD/SATA I/II/III durch Nutzung von 1x5,25” Schacht. Kompatibel mit allen 2,5” HDDs/SSDs (Höhe: 7 - 9,5 mm) und Stromversorgung via SATA Anschluss, bietet das CMR-625 ebenfalls LED-Anzeigen für die Stromversorgung und den Festplattenzugriff. Dazu kommt noch die Möglichkeit die einzelnen Laufwerksschlitten für eine einfache Installation und Wartung zu entnehmen. Die Backplane ist zu 100% komplett aus Metall gefertigt und es besteht die Möglichkeit diese mit einem Sicherheitsschloss zu verriegeln, um maximale Sicherheit zu garantieren. Darüber hinaus, sind alle installierten Festplatten Hot-Swap-fähig, was die Anwendung der Backplane für verschiedene Applikationen vereinfacht.

Merkmale:

- Key Lock
- Hot Swap
- Plug & Play kompatibel
- Federmechanismus zur einfachen Entnahme der Speichermedien
- platzsparend: ein 5,25" Einschub für 6x 2,5" HDDs/SDDs
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Unterstütze Datenträgerhöhe
9.5 mm
Hot-Swap
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Lüfterdurchmesser
40 mm
LED-Anzeigen
HDD
Sperrschloss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
146 mm
Tiefe
168 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
872 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
SATA
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chieftec
UNC-210T-B-U3-OP
ab € 126,13*
Zubehör
Chieftec
UNC-210T-B-U3
ab € 158,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.