Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G G213 Prodigy Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32881480
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008087
EAN/GTIN:
     5099206065918
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
AUF LEISTUNG AUSGERICHTETE TASTEN MIT MEHRTASTENEINGABE
Viermal schneller als herkömmliche Tastaturen
Jede Taste der G213 ist auf ein verbessertes taktiles Verhalten ausgerichtet und bietet eine bis zu viermal schnellere Reaktion als herkömmliche Tastaturen. Die Anti-Ghosting-Gaming-Matrix sorgt für eine optimale Spielperformance. So behältst du die Kontrolle, wenn du mehrere Gaming-Tasten gleichzeitig drückst.

KLARE, BRILLANTE RGB-BELEUCHTUNGSZONEN
Auswahl unter bis zu 16,8 Millionen Farben
Gib deiner Tastatur mit fünf einzelnen Beleuchtungszonen in einem Spektrum von über 16,8 Millionen Farben eine persönliche Note. Ändere die Farben, um sie deiner Umgebung oder bestimmten Spielen anzupassen – oder nutze einfach deine Lieblingsfarben. Die Spalten um die Tasten lassen kaum Licht durch, sodass die Buchstaben optimal beleuchtet werden. So leuchten die Tasten stärker und sind im Dunkeln leichter zu finden.

SPRITZWASSERGESCHÜTZT UND STRAPAZIERFÄHIG
Für das echte Leben designt
Unfälle passieren immer wieder. Deshalb ist die G213 Prodigy für das echte Leben gebaut. Ob beim Arbeiten oder beim Spielen: Die G213 Prodigy ist dank ihrer strapazierfähigen Konstruktion, die Flüssigkeitsspritzern, Krümeln und Schmutz standhält, so hart im Nehmen, dass alltägliche Unfälle dich nicht aufhalten können.

INTEGRIERTE HANDBALLENAUFLAGE UND VERSTELLBARE FÜSSE
Länger spielen
Dank des in zwei Stufen verstellbaren Winkels kannst du deine Tastatur in die optimale Position bringen. Gleichzeitig wirkt die integrierte Handballenauflage Beschwerden und Ermüdung entgegen, sodass du komfortabel Runde um Runde weiterspielen kannst.

SPEZIELLE MULTIMEDIA-BEDIENELEMENTE
Wiedergabe, Pause, Überspringen, Einstellung
Steuere die Musik im Hintergrund, ohne dafür das Spiel zu unterbrechen. Über die speziellen Multimedia-Tasten der G213 kannst du sofort Musik und Videos abspielen, anhalten und stumm schalten. Du kannst die Lautstärke anpassen oder auf Knopfdruck zum nächsten Song springen.

INDIVIDUELL ANPASSBAR MIT DER LOGITECH GAMING SOFTWARE
Einfacher spielen
Mit der Logitech Gaming Software kannst du die G213 an deine Bedürfnisse und deinen Style anpassen. Passe die RGB-Beleuchtung an, spare Zeit, indem du bestimmten Tasten mehrere Funktionen zuweist, und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
452 x 218 x 33 mm
Tastaturgewicht
1100 g
Energie
Energiequelle
USB
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060659111
Breite des Versandkartons
158 mm
Höhe des Versandkartons
271 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
Anpassbare Tastaturhöhe
Ja
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schlüsselfahrtstrecke
4 mm
Antriebskraft
50 g
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
255 mm
Verpackungstiefe
470 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
1291 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anti-ghosting
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,68*
€ 60,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008013
ab € 169,04*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 72,96*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 44,24*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 17,67*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 85,61*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 59,46*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 18,68*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 54,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.