| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-32812206 Herst.-Nr.: CD1520BFKIGR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..1520 N.. Preise wie Normalausführung. Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die Schutzmaßnahme eingebunden.
Aufdruck "Nur für EDV", "ZSV", "SV" gegen Aufpreis (Art.-Nr.: ..1520.. EDV, ..1520.. ZSV, ..1520.. SV). Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Grau | | Gehäusematerial | Thermoplast | Merkmale | Buchsen-Typ | CEE 7/3 | | Anzahl Fassungen | 1 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose grau, schuko-steckdose, schuko-steckdose jung |
| | |
| |