Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 5507-601 Überwachungskamerazubehör Eckhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 5507-601 Überwachungskamerazubehör Eckhalterung
Axis 5507-601 Überwachungskamerazubehör Eckhalterung
Axis 5507-601 Überwachungskamerazubehör Eckhalterung
Axis 5507-601 Überwachungskamerazubehör Eckhalterung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32787956
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     5507-601
EAN/GTIN:
     7331021054431
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Die AXIS T94R01B Eckhalterung aus pulverbeschichtetem Aluminium wird zur Befestigung der Wandhalterung von Axis Kameragehäusen an Gebäudeaußenecken verwendet. Die Eckhalterung AXIS T94R01B ist auch mit der Wandhalterung AXIS T91E61 für unbewegliche Kuppelkameras kompatibel. Kompakte unbewegliche Kuppelkameras und Bullet-Style-Kameras können dank des mitgelieferten und gängigen Lochmusters auch an einer Anschlussdose montiert werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Merkmale
Typ
Eckhalterung
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Weiß
Kompatibilität
AXIS M1113-E AXIS M1114-E AXIS M1124-E AXIS M1125-E AXIS P1343-E AXIS P1344-E AXIS P1346-E AXIS P1347-E AXIS P1353-E AXIS P1354-E AXIS P1355-E AXIS P1357-E AXIS P1364-E AXIS P1365-E AXIS P1365-E Mk II AXIS P3214-V AXIS P3214-VE AXIS P3215-V AXIS P3215-VE AXIS P3224-LV AXIS P3224-LV Mk II AXIS P3224-LVE AXIS P3224-LVE Mk II AXIS P3224-V Mk II AXIS P3224-VE Mk II AXIS P3225-LV AXIS P3225-LV Mk II AXIS P3225-LVE AXIS P3225-LVE Mk II AXIS P3225-V Mk II AXIS P3225-VE Mk II AXIS Q1602-E AXIS Q1604-E AXIS Q1614-E AXIS Q1615-E AXIS Q1615-E Mk II AXIS Q1635-E AXIS Q1755-E AXIS Q1765-LE AXIS Q1775-E AXIS Q1910-E AXIS Q1921-E AXIS Q1922-E AXIS Q1931-E AXIS Q1932-E AXIS Q1941-E AXIS Q1942-E AXIS Q2901-E
Zertifizierung
NEMA 4X, IK10
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,83*
€ 71,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.