Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIMA FKP2C023301L00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WIMA FKP2C023301L00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
WIMA FKP2C023301L00HSSD Kondensator Rot Fixed capacitor Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32784245
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2C023301L00HSSD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Fixed capacitor
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
33 nF
Kapazitätstoleranz
2.5 %
Spannung
63 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 100 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4813*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9348*
€ 1,11241
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,8948*
€ 1,06481
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,8748*
€ 1,04101
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7652*
€ 0,91059
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6952*
€ 0,82729
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6113*
€ 0,72745
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,6013*
€ 0,71555
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.