Folienkondensator, FKP1T023306D00KSSD, WIMA Der FKP1T023306D00KSSD ist ein Impulskondensator, der für extrem hohe Impulsbelastungen entwickelt wurde. Dieses Produkt verfügt über eine interne Reihen...
Folienkondensator, FKP2C023301L00ESSD, WIMA Der FKP2C023301L00ESSD ist ein Film/Folien-Kondensator. Dieser Produktaufbau wird hauptsächlich für Kondensatoren mit kleineren Kapazitätswerten verwende...
Folienkondensator, FKP1U023307C00KSSD, WIMA Der FKP1U023307C00KSSD ist ein Impulskondensator, der für extrem hohe Impulsbelastungen entwickelt wurde. Dieses Produkt verfügt über eine interne Reihen...
Folienkondensator, FKP2C023301L00JSSD, WIMA Der FKP2C023301L00JSSD ist ein Film/Folien-Kondensator. Dieser Produktaufbau wird hauptsächlich für Kondensatoren mit kleineren Kapazitätswerten verwende...
Kapazität = 33nF Spannung = 63 V ac, 100 V dc Montageart = Durchsteckmontage Toleranz = ±5% Serie = B32529 Anschlussraster = 5mm Länge = 7.2mm Tiefe = 2.5mm Höhe = 6.5mm Abmessungen = 2.5 x 6.5 x 7...
Folienkondensator, SMDTD02330TA00MQ00, WIMA Der SMDTD02330TA00MQ00 ist ein SMD-Kondensator. Dieses Produkt ist ein sicherer Schutz des Kondensatorelements gegen mechanische und thermische Belastung...