Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edimax EW-7833UAC Netzwerkkarte WLAN 1300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edimax EW-7833UAC Netzwerkkarte WLAN 1300 Mbit/s
Edimax EW-7833UAC Netzwerkkarte WLAN 1300 Mbit/s
Edimax EW-7833UAC Netzwerkkarte WLAN 1300 Mbit/s
Edimax EW-7833UAC Netzwerkkarte WLAN 1300 Mbit/s
Edimax EW-7833UAC Netzwerkkarte WLAN 1300 Mbit/s
Edimax EW-7833UAC Netzwerkkarte WLAN 1300 Mbit/s
Edimax EW-7833UAC Netzwerkkarte WLAN 1300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32770436
Hersteller:
     Edimax
Herst.-Nr.:
     EW-7833UAC
EAN/GTIN:
     4717964701060
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Die schnellen 802.11ac Dual- Band Router sind bereits vorhanden, aber die WLAN- fähigen Endgeräte verfügen meistens noch über den 802.11 WLAN Standard. Mit dem USB 3.0 Adapter EW-7833UAC rüsten Sie Ihr Endgerät zu einem leistungsfähigem 802.11ac Dual Band Gerät auf, um eine schnellere Geschwindigkeit bei der Datenübertragung im störungsfreien 5GHz Frequenzbereich zu haben.
Die Hochleistungstechnologie 3T3R MIMO ermöglicht die schnellsten Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 1300 Mbit/s und ist abwärtskompatibel mit 802.11a/b/g/n Funkgeräten.

Leichtes Upgrade auf das schnellste 11ac WLAN
Unterstützt den 802.11ac-Standard und USB 3.0 für Geschwindigkeiten bei der Datenübertragung von bis zu 1300 Mbit/s auf der 5 GHz Frequenz, fast drei Mal so schnell wie mit dem WLAN Standard 802.11. Machen Sie Ihren PC und Notebook zu einem schnellem 802.11ac WLAN Gerät, und genießen Sie das Streamen von Videos und Daten bei bester Leistung.

Verbesserte WLAN Leistung mit Beamforming-Technologie
Die Beamforming- Technologie arbeitet mit Signalverarbeitungsalgorithmen. Diese sorgen für eine zielgerichtete Datenübertragung zwischen Sendergerät und anforderndem Gerät.
Das WLAN- Signal strahlt nicht in die gesamte Umgebung, sondern wird von Ihrem Router oder Zugangspunkt fokussiert zum Zielgerät übertragen. Die Beamforming- Technologie verbessert die Zuverlässigkeit, Reichweite und Abdeckung des WLAN Netzwerkes, indem es durch die zielgerichtete Bündelung des Signals Unterbrechungen reduziert.

Leistungsstarke 3T3R MIMO Technologie
Der EW-7833UAC ist ausgestattet mit der Multiple Input, Multiple Output (MIMO)Technologie, ein Übertragungssystem für die Nutzung von mehreren Sender – und Empfängerantennen. Die drei Senderantennen und drei Empfängerantenne des EW-7833UAC, erhöhen die Datenübertragungsgeschwindigkeit und verbessern die Qualität Ihres WLAN- Verbindung.

802.11ac wirklich realisiert mit USB 3.0
USB 3.0 ist bis zu 10-mal schneller als USB 2.0 und schafft eine maximale Geschwindigkeit bei der Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s, während USB 2.0 eine maximale Geschwindigkeit von 480Mbit/s erreicht. Der EW-7833UAC ist abwärtskompatibel mit USB 2.0 und ermöglicht mit dem USB 3.0 bessere Datenübertragungszeiten und die tatsächliche Umsetzung der 11ac WLAN Datenübertragungsgeschwindigkeit.

Medien downloaden und streamen

Mit dem EW-7833UAC können Sie Medien von YouTube, Netflix oder anderen Diensten herunterladen oder streamen, ohne auf das ständige erneute nachladen zu warten. Oder streamen Sie die Medien in Ihrem gesamten Netzwerk von einem NAS (Netzwerkspeicher), mit einer nie zuvor dagewesenen Geschwindigkeit. Das Streamen oder Herunterladen von HD-Filmen ist schneller und zuverlässiger als je zuvor, dank dem 802.11ac WLAN Standard.


Dual- Band Funkverbindung

Genießen Sie die bessere Leistung und die größere Flexibilität Ihrer WLAN-fähigen-Geräte, indem Sie das Dual-Band nutzen. Der EW-7833UAC unterstützt die 2,4 GHz-Frequenzen für Datenübertragungen von bis zu 450 Mbit/s oder die 5 GHz-Frequenz für Datenübertragungen von bis zu 1300 Mbit/s. Sie können mit dem 2,4 GHz-Band im Internet surfen und E-Mails checken oder für Online-Gaming und Video-Streaming die wenig ausgelastete 5GHz Frequenz nutzen.

Um 180° verstellbare, zusammenklappbare Antenne
Das auffällige an dem Design des EW-7833UAC ist die verstellbare, um 180 Grad klappbare Antenne. So kann der Antennenwinkel für den optimalen WLAN-Empfang ausgerichtet werden oder auf minimale Größe zusammen geklappt werden, wenn dieser nicht benutzt wird.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Energie
USB
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Antenne
Ja
Antennen-Design
Intern
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Empfängersensitivität
2.4GHz 11b (11Mbps): 16dBm±1.5dBm 11g (54Mbps): 14dBm±1.5dBm 11n (20MHz, MCS7): 14dBm±1.5dBm 11n (40MHz, MCS7): 12dBm±1.5dBm 5GHz 11a (54Mbps): 12dBm±1.5dBm 11n (20MHz, MCS7): 10dBm±1.5dBm 11n (40MHz, MCS7): 10dBm±1.5dBm 11ac (80MHz, MCS7): 9.5dBm±1.5dBm
Zertifizierung
FCC, CE
Sonstige Funktionen
Anzahl der Antennen
3
Schnellstartübersicht
Ja
Sendeleistungsbereich
9.5 - 16 dBmW
Gehäusefarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Gewicht und Abmessungen
Breite
27 mm
Tiefe
87.1 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
23 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1300 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,6,9,11,12,24,36,48,54,450,1300 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2, WPS
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.