Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 1786F-16 Rollenabzieher Abzieher mit Gleitbacken 5 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 1786F-16 Rollenabzieher Abzieher mit Gleitbacken 5 t
HAZET 1786F-16 Rollenabzieher Abzieher mit Gleitbacken 5 t
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32763601
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1786F-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Abzieher mit Gleitbacken
Maximaler Druck
5 t
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Kompatibler Scheibendurchmesser (max.)
160 mm
Scheibentiefe (max.)
150 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3932 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,39*
€ 253,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,11*
€ 244,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,09*
€ 233,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 188,12*
€ 223,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.