Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCF887P2-QW Schraubendreher 1/4 Zoll 3250 RPM 205 Nm Schwarz, Gelb 18 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCF887P2-QW Schraubendreher 1/4 Zoll 3250 RPM 205 Nm Schwarz, Gelb 18 V
DeWALT DCF887P2-QW Schraubendreher 1/4 Zoll 3250 RPM 205 Nm Schwarz, Gelb 18 V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32583399
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCF887P2-QW
EAN/GTIN:
     5035048616079
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Merkmale
Produkttyp
Schlagschrauber
Rücklauf
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Weicher Haltegriff
Ja
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
134 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
1560 g
Sonstige Funktionen
Schraubendurchmesser
M20
Schlagzahl
3800 BPM
Leistungen
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Leerlaufdrehzahl (max.)
3250 RPM
Drehmoment (max.)
205 Nm
Leerlaufgeschwindigkeit (1. Gang)
1000 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (2. Gang)
2800 RPM
Leerlaufgeschwindigkeit (3er Gang)
3250 RPM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,81*
€ 290,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,23*
€ 285,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,68*
€ 240,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB115-GB
ab € 72,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.