Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G910 Orion Spectrum Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G910 Orion Spectrum Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Logitech G G910 Orion Spectrum Tastatur USB QWERTZ Deutsch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32504045
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-008013
EAN/GTIN:
     5099206064249
Suchbegriffe:
Gaming Keyboard
Gaming Tastatur
Logitech Tastaturen
RGB Tastatur
Schnelle, strapazierfähige Gaming-Technologie
Die exklusiven mechanischen Romer-G Switches von Logitech bieten einen um 25 Prozent kürzeren Betätigungsweg und erzielen damit sagenhafte Reaktionszeiten. Sie sind schneller als herkömmliche mechanische Switches. Kürzerer Betätigungsweg bedeutet schnellere Reaktion: Das verschafft dir im Kampf, wenn jede Millisekunde zählt, den entscheidenden Vorteil.

Über 16,8 Mio. anpassbare Farben
Mit der Logitech Gaming Software kannst du die Tastaturbeleuchtung individuell anpassen. Markiere Tasten mit bestimmten Farben, um die Übersicht über Befehle oder Zaubersprüche zu behalten. Die Hintergrundbeleuchtung jeder einzelnen Taste kann aus einer Palette aus 16,8 Millionen Farben ausgewählt werden. Die Tastenbeschriftung erstrahlt vollständig in gleichmäßigem Licht.

Anzeige der In-Game-Statistik auf Mobilgeräten
Die Arx Control-App bietet erstmalig Funktionen für einen zweiten Bildschirm. Für unterstützte Spiele wie Tom Clancys The Division kannst du dir Spielinfos, wichtige Systemstatistiken und andere In-Game-Steuerung auf dem Smartphone oder Tablet anzeigen lassen. Das anpassbare Smart Dock der Tastatur ist mit iOS- und Android-Geräten kompatibel.

Wiedergabe, Pause, Stummschaltung, Einstellung
Mit speziellen Multimedia-Bedienelementen zum Wiedergeben, Pausieren und Stummschalten hast du die volle Kontrolle über Musik und Videos. Mit dem integrierten Regler kannst du auf Knopfdruck die Lautstärke anpassen oder Szenen überspringen.

Benutzerdefinierte Makros und Befehle
Den 9 vollständig anpassbaren G-Tasten von Orion Spectrum können je Profil Befehle zugewiesen werden. Ihre Anordnung garantiert maximale Geschwindigkeit und optimalen Zugriff. Und für noch mehr Anpassungsoptionen und Komfort lassen sich in den drei Modi insgesamt bis zu 27 Befehle speichern. Mit der Logitech Gaming Software kannst du Profile und Befehle ganz einfach einrichten und verwalten.

Zuverlässige Steuerung, die keinen Befehl verpasst
Dank Anti-Ghosting wird auch bei den hektischsten Gaming-Sessions keine Eingabe unterschlagen.

Vertraute Tasten in optimaler Anordnung
Die G910 verfügt über die vertrauten zylindrischen Tastenkappen und eine Tastenanordnung, die maximale Reaktionsschnelligkeit garantiert. Eine große Handballenauflage und verstellbare Füße sorgen beim Tippen wie beim Spielen für maximalen Komfort.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
505 x 210 x 35.5 mm
Tastaturgewicht
1520 g
Energie
Energiequelle
USB
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
50992060642410
Breite des Versandkartons
173 mm
Höhe des Versandkartons
264 mm
Volumen Hauptkarton
24200 cm³
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Full-size Tastatur
Ja
Handgelenkauflage
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
USB
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
113
Lebensdauer der Tastaturtasten
70 Millionen Zeichen
Windows Tasten
Ja
Kurzbefehle
Ja
Anzahl der Sachnelltasten
9
Multimedia-Tasten
Ja
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Schlüsselfahrtstrecke
3 mm
Antriebskraft
45 g
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
521 mm
Verpackungshöhe
42 mm
Paketgewicht
1975 g
Verpackungsvolumen
5514 cm³
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,33*
€ 246,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,61*
€ 242,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,43*
€ 233,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,17*
€ 225,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
920-008087
ab € 44,16*
Zubehör
Logitech
920-008034
ab € 73,06*
Zubehör
Logitech
920-006704
ab € 44,43*
Zubehör
Logitech
920-007905
ab € 17,67*
Zubehör
Logitech
920-002420
ab € 84,31*
Zubehör
Logitech
920-008221
ab € 61,05*
Zubehör
Logitech
920-004511
ab € 18,82*
Zubehör
Logitech
920-002916
ab € 54,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.