Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 3248EURDAT Zurrgurt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK 3248EURDAT Zurrgurt
MASTER LOCK 3248EURDAT Zurrgurt
MASTER LOCK 3248EURDAT Zurrgurt
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32433438
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     3248EURDAT
EAN/GTIN:
     3520190940810
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
300 kg
Ratschentyp
Spannungsratsche
Befestigungstyp
S-Haken
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gurtbreite
25 mm
Bandlänge
3000 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.