Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 4953 Gartenschlauch Transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Gardena 4953 Gartenschlauch Transparent
Gardena 4953 Gartenschlauch Transparent
Artikel-Nr.:
     260W-809484
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     4953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch gardena
gartenschlauch
Dieser Schlauch ist transparent und ohne Gewebe. Er ist ideal z.B. für Zimmerspringbrunnen, Teichpumpen, Wasserspeier, Tauchpumpen usw. Er ist temperaturbeständig von -10°C bis +50°C. Da er Cadmium-, blei- und bariumfrei ist, werden keine Schadstoffe im Wasser gelöst, er ist deshalb tier- und pflanzenfreundlich. Größe: 6 x 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Typ
Nur der Schlauch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,03*
32 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 8,50*
ab € 0,91*
€ 1,16*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,49*
€ 1,66*
1 Tag
70
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,70*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,02*
€ 57,51*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,03*
€ 1,23
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,94*
€ 1,12
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 103,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.