Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LZ46850 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Paneel für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens LZ46850 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Paneel für Dunstabzugshaube
Siemens LZ46850 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Paneel für Dunstabzugshaube
Siemens LZ46850 Bauteil & Zubehör für Dunstabzugshauben Paneel für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32327255
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LZ46850
EAN/GTIN:
     4242003730812
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
Griffleiste Dunstabzugshaube
Griffleiste
  • Passend für: 60 cm breite Flachschirmhauben
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
664 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
620 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Siemens
Design
Typ
Paneel für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
480 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,09*
€ 145,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,82*
€ 140,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,14*
€ 137,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.