Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 07112 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH 07112 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 07112 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
NOCH 07112 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Szenenbild
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32325257
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     07112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
bäume, hecken und büsche
Das 12 mm lange Wildgras XL ist ideal für die Gestaltung von hohen Grasflächen, Feldern, Unferbereichen und Böschungen. Es eignet sich auch hervorragend für die Spurweite 0. Die Grasfasern lassen sich optimal mit dem Gras-Master verarbeiten. Einen besonders realistischen Effekt erzielt man durch die Mischung von Wildgras mit Feldgras und Streugras. Hinweis: Für 1m² Grasfläche werden ca. 300 g Wildgras sowie 500 g NOCH Gras-Kleber benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
65 g
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Grün
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 40 Gramm (ab € 0,12575* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Busch
1153
ab € 6,71*
Sonstiges
tams elektronik
89-00100-01-C
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.