Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 943-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau, Orange, Silber 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 943-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau, Orange, Silber 1 Stück(e)
Gardena 943-50 Anschlussteil für Wasserschlauch Grau, Orange, Silber 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32324505
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     943-50
EAN/GTIN:
     4078500094351
Suchbegriffe:
Regulierstopp
Regulierventil
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Der GARDENA Regulierstop ermöglicht einen Wechsel der Anschlussgeräte, insbesondere bei hohem Wasserdruck. Der Regulierstopp wird am Schlauchende befestigt. Hier können Sie bequem den Wasserfluss regulieren und abschalten, z.B. um das Anschlussgerät zu wechseln. Dies erspart Ihnen den Gang zum Wasserhahn, um dort den Wasserdurchfluss einzustellen oder ganz abzustellen. Er eignet sich für 19 mm (3/4")- und 16 mm (5/8")-Schläuche. Einfacher Wechsel der Anschlussgeräte Da die Regulierung und Absperrung direkt am Regulierstop erfolgt, können die Anschlussgeräte, selbst bei einem hohen Wasserdruck, einfach gewechselt werden. Bequeme Handhabung Der Regulierstopp ist besonders bequem und einfach in seiner Handhabung. Langlebig Dank der bewährten GARDENA Qualität wird Ihnen das GARDENA Schlauchstück lange dienen. Das Original GARDENA System Dank der Systemprodukte des Original GARDENA Systems lassen sich beliebige Anschlussgeräte einfach und schnell an den Wasserhahn oder Schlauch anschließen. Alles passt perfekt zusammen und darüber hinaus ist alles dicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Orange, Silber
Anschlussdurchmesser (min.)
3/4 Zoll
5/8 Zoll
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.