|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-32324159 Herst.-Nr.: 2906 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Der GARDENA Perlstrahl-Gewindeadapter eignet sich perfekt für den Anschluss des GARDENA Systems an einen Wasserhahn mit Perlstrahlkopf, wie es beispielsweise in Küche und Bad der Fall ist. Der Gewindeadapter ist passend für Wasserhähne mit M 24 x 1 Außengewinde. Ausgangsseitig ist er mit einem 26,5 mm (G 3/4“)-Gewinde versehen. Dieses passt für das GARDENA Hahnstück mit der Art.-Nr. 901-50. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Edelstahl |  | Anschlussdurchmesser (min.) | 3/4 " |  | Anzahl der Ausgänge | 1 |  | Zweck | Zapfstelle |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Hahnanschluss, Hahnanschlussstück, Hahnstück, Übergangs-Schlauchstück, Luftsprudler, Mischdüse, Perlator, Strahlregler, hahnanschluss gardena, doppelnippel |
|  |  |
| |