Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8734-20 Grasschere Horizontale Klingen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8734-20 Grasschere Horizontale Klingen
Gardena 8734-20 Grasschere Horizontale Klingen
Gardena 8734-20 Grasschere Horizontale Klingen
Gardena 8734-20 Grasschere Horizontale Klingen
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32324150
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8734-20
EAN/GTIN:
     4078500873406
Suchbegriffe:
Hand-Grasschere
Hand-Rasenkantenschere
Hand-Rasenschere
Handrasenschere
Die drehbare GARDENA Comfort Grasschere sorgt für den leichten und exakten Rasenkantenschnitt. Auch Problemstellen im Garten können mit ihrer Hilfe einfach erreicht werden. Durch die 360° drehbaren Schneiden können sowohl Links- als auch Rechtshänder bequem arbeiten. Der ergonomisch geformte Griff mit Weichkunststoff-Komponente ermöglicht ein leichtes Schneiden. Die antihaftbeschichteten Wellenschliff-Schneidmesser sorgen darüber hinaus für einen exakten Schnitt bei gleich bleibender Schnitthöhe. Dank der speziellen Messerlagerung ist ein gleichbleibend kraftvolles Schneiden über die gesamte Messerlänge garantiert. Eine leichte Führung und gleichbleibende Schnitthöhe ist aufgrund der Gleitkufen gewährleistet. Durch den praktischen Einhandverschluss kann die Grasschere schnell und einfach geschlossen werden. Die Garantiezeit beträgt 25 Jahre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Klingentyp
Horizontale Klingen
Griffart
Kurzgriff
Form des Blattes
Gerade Klinge
Handgrifffarbe
Mehrfarben
Sperren
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
8735-20
ab € 22,05*
Zubehör
Gardena
8733-20
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.