Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18216 Anschlussteil für Wasserschlauch Kunststoff Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 18216 Anschlussteil für Wasserschlauch Kunststoff Grau, Orange
Gardena 18216 Anschlussteil für Wasserschlauch Kunststoff Grau, Orange
Gardena 18216 Anschlussteil für Wasserschlauch Kunststoff Grau, Orange
Gardena 18216 Anschlussteil für Wasserschlauch Kunststoff Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32324146
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18216
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverbinder
schlauchverbinder
Der GARDENA Schlauchverbinder ermöglicht den schnellen und bequemen Schlauchanschluss. Durch einfaches Ziehen kann die Verbindung gelöst werden. Der Schlauchverbinder ist für 19 mm (3/4")-Schläuche geeignet. Der Gartenschlauch kann einfach an den Wasserhahn angeschlossen werden. POWER GRIP – Speziell geformte Überwurfmutter sorgt für sehr hohe Schlauchhaltekraft und problemlose Montage. Dank der gerillten Griffmulde aus Weichkunststoff liegt der GARDENA Schlauchverbinder fest und sicher in der Hand. Zum Schutz vor Beschädigung ist der Schlauchverbinder mit einem elastischen Ring versehen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Grau, Orange
Anschlussdurchmesser (min.)
3/4 "
Anzahl der Ausgänge
1
Zweck
Zapfstelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,396
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,59*
€ 22,122
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,96*
€ 21,372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,14*
€ 20,397
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,053
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18083
ab € 47,41*
Zubehör
Gardena
18214-20
ab € 4,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.