Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 0-90-949 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 0-90-949 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Stanley 0-90-949 Verstellbarer Schraubenschlüssel Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32294617
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-90-949
EAN/GTIN:
     3253560909499
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
33 mm
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Aufhängerloch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
0-90-947
ab € 7,33*
Ähnlich
Stanley
0-84-540
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.