Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
NETGEAR Nighthawk X4 Netzwerk-Repeater Weiß 10, 100, 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32241879
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     EX7300-100PES
EAN/GTIN:
     606449110975
Suchbegriffe:
Router
Repeater
WLAN Repeater
WLAN Router
Kundennutzen - Dual-Band-WLAN mit bis zu 2200 Mbit/s - Bis zu 3000 qm Abdeckung - MU-MIMO für simultanes Streaming zu mehreren Geräten - Kompatibel mit jedem WLAN-Router Der Nighthawk® X4 WLAN Range Extender vergrößert die Reichweite Ihres bestehenden Netzwerks auf 3000 Quadratmeter und liefert extrem hohe AC-Dual-Band-WLAN-Geschwindigkeiten von bis zu 2200 Mbit/s. Das Gerät ist kompatibel mit jedem Standard-WLAN-Router und ideal für HD Video-Streaming und Gaming. MU-MIMO sorgt für höhere Geschwindigkeit durch gleichzeitiges Streaming an mehrere Geräte, während FastLane-Technologie die Leistung verbessert durch die Nutzung beider WLAN-Bänder. Hochleistungsverstärker und das interne Antennen-Array erhöhen die Reichweite. Holen Sie sich die Konnektivität im ganzen Haus, die Sie für iPads®, Smartphones, Notebooks und mehr brauchen. ERWEITERN – EXTREME REICHWEITE UND PERFORMANCE - Extreme Dual-Band-WLAN-Geschwindigkeit – bis zu 2200 Mbit/s - Hochleistungsverstärker und internes Antennen-Array erhöhen die Reichweite - Beamforming+ verbessert die WLAN-Reichweite und -Zuverlässigkeit - Access-Point-Modus stellt WLAN-Hotspot mittels kabelgebundener Ethernet-Verbindung bereit STREAMEN – ULTIMATIVE KONNEKTIVITÄT - MU-MIMO sorgt für höhere Geschwindigkeit durch gleichzeitiges Streaming an mehrere Geräten - FastLane-Technologie verbessert die Leistung durch die Nutzung beider WLAN-Bänder - Gigabit-Port zur Anbindung kabelgebundener Geräte wie Smart-TVs und Spielkonsolen an das WLAN MOBIL SEIN – BIS ZU 100% SCHNELLER - Spezieller rauscharmer Verstärker verbessert die Übertragungsqualität eingehender Signale von mobilen Geräten - Zugriffsanzeige zur Kontrolle der Kindersicherung durch die Eltern - Optimieren Sie Ihr WLAN-Netzwerk mit der WiFi Analytics App für Android™ - Mobil-Browser-Unterstützung für Installation Produktdetails WLAN-Analyse-App Wie stark ist Ihr WLAN-Signal? Nutzen Sie die NETGEAR® WLAN-Analyse-App, um anhand der Analysedaten Ihr bestehendes oder neu erweitertes WLAN-Netzwerk zu optimieren. Überprüfen Sie Ihren Netzwerk-Status sowie die WLAN-Signalstärke und identifizieren Sie überbelegte WLAN-Kanäle und vieles mehr! Dies leistet die WLAN-Analyse-App: - Erhalten Sie einen Überblick über den Netzwerk-Status - Kontrollieren Sie die WLAN-Signalstärke - Messen Sie WLAN-Kanal-Störungen - Behalten Sie die WLAN-Stärke an jedem Standort im Auge - Und noch mehr Verpackungsinhalt - AC2200 Nighthawk® X4 Range Extender (EX7300) - Quick-Start-Installationsanleitung Garantie - 2 Jahre Sicherheit - WiFi Protected Access® (WPA/WPA2-PSK) und WEP
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
161 mm
Tiefe
81.4 mm
Höhe
44.5 mm
Gewicht
300 g
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
2200 Mbit/s
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2-PSK
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate
2200 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Upgradefähige Firmware
Ja
Unterstützter Browser
Microsoft Internet Explorer 8.0, Firefox 20, Safari 5.1, Google Chrome 25.0
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,72*
€ 93,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.