Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Corel AfterShot Pro 3 Grafischer Editor Voll 1 Lizenz(en)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32121830
Hersteller:
     Corel
Herst.-Nr.:
     ESDASP3MLPC
EAN/GTIN:
     886389121716
Suchbegriffe:
Corel Bildbearbeitung
Corel Lizenzen
Download-Lizenzen
ESD-Lizenzen
Mit Corel® AfterShot™ Pro 3, dem blitzschnellen RAW-Bildbearbeitungsprogramm, können Sie Fotos schneller bearbeiten und Bilder von höherer Qualität erstellen und sind dadurch schneller wieder hinter der Kamera. Kennzeichnen und schützen Sie Ihre Arbeit mit Wasserzeichen. Gewinnen Sie mit der optimierten Spitzlichter-Wiederherstellungsfunktion (einschließlich einer neuen Bereichssteuerung) in überbelichteten Fotos mehr Einzelheiten zurück. Verkürzen Sie mit der neuen Schönheitsfehler-Korrektur, der Stapelverarbeitung und der neuen Bildvoreinstellungsbibliothek die Bearbeitungszeit – Zeit ist schließlich Geld. Entwickeln Sie eigene Objektivkorrekturen und Plugins, um das Programm Ihren Bedürfnissen anzupassen, und aktualisieren Sie mühelos die Kameraprofile. Leistungsstark, kostengünstig und Abonnement-frei: Mit AfterShot Pro 3 können Sie Ihre Fotos am schnellsten sortieren, auswählen und optimieren.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10
Min. benötigter Speicherplattenplatz
400 MB
Min. benötigter RAM
2048 MB
Minimum Prozessor
64-bit Intel / AMD
Minimum Displayauflösung Anforderung
1024 x 768 Pixel
Empfohlener RAM
4096 MB
64-Bit Computing
Ja
Unterstützter Browser
Internet Explorer 11+, Microsoft Edge, Safari 5.1+
Lizenz
Typ
Grafischer Editor
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Japanisch
Anzahl Lizenzen
1 Lizenz(en)
Software-Typ
Elektronischer Software-Download (ESD)
Lizenztyp
Voll
Dateiformate
Unterstützte Bildformate
ARW, CR2, CRW, DCR, DNG, JPG, NEF, ORF, PEF, RAW, RW2, SR2, TIFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,65*
€ 93,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Corel
PTR2022MLDPEU
ab € 227,32*
Zubehör
Corel
ESDPE8MLPCM
ab € 29,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.