Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex VELOCOLOR Schreibtischunterlage Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Veloflex VELOCOLOR Schreibtischunterlage Grün
Veloflex VELOCOLOR Schreibtischunterlage Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31935686
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4680341
EAN/GTIN:
     4000225063329
Suchbegriffe:
Kalender-Schreibunterlage
Kalenderunterlage
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage VELOCOLOR®, Format: 40 x 60 cm, Unterseite rutschfest, glatte Oberfläche für hohen Schreibkomfort, abwaschbar, mit seitlichen Taschen inkl. Kalender, grün
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4680351
ab € 8,63*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4680310
ab € 8,93*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4680330
ab € 8,96*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4680371
ab € 8,62*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
4680321
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.