Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor VSC-502/SW Koaxialkabel 500 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor VSC-502/SW Koaxialkabel 500 m Schwarz
Monacor VSC-502/SW Koaxialkabel 500 m Schwarz
Monacor VSC-502/SW Koaxialkabel 500 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31820457
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     50.5150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Frequenzband
0.005 GHz
Stärke Ummantelung
0.6 mm
Leitermaterial
Kupfer
Aufladekapazität
67 pF
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,22*
€ 943,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,65*
€ 938,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,86*
€ 910,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,46*
€ 881,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,53*
€ 831,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.