Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Artwizz SeeJacket Folio Handy-Schutzhülle 10,2 cm (4") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artwizz SeeJacket Folio Handy-Schutzhülle 10,2 cm (4") Schwarz
Artwizz SeeJacket Folio Handy-Schutzhülle 10,2 cm (4") Schwarz
Artwizz SeeJacket Folio Handy-Schutzhülle 10,2 cm (4") Schwarz
Artwizz SeeJacket Folio Handy-Schutzhülle 10,2 cm (4") Schwarz
Artwizz SeeJacket Folio Handy-Schutzhülle 10,2 cm (4") Schwarz
Artwizz SeeJacket Folio Handy-Schutzhülle 10,2 cm (4") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31738287
Hersteller:
     Artwizz
Herst.-Nr.:
     0302-1780
EAN/GTIN:
     4260458880302
Suchbegriffe:
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Smartphone Cover
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
4 "
Etui-Typ
Folio
Material
Polyurethan, Gummi
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone SE
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Sonstige Funktionen
Tragestil
Hand (tragend)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.