Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle 450 Papierschneidemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Langschneider Dahle 450, 1742 x 460 mm, 1500 mm, 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31734347
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00450-53061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
Professioneller Langschneider zum präzisen Schneiden übergroßer Formate.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schnittlänge
1500 mm
Sicherheitsschneidkopf
Ja
Format
A0
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
1742 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
36000 g
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 790,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,85*
€ 975,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,43*
€ 972,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,30*
€ 963,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,33*
€ 952,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 790,07*
€ 940,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.