Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-336/018-000 Anschlussblock 6P Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-336/018-000 Anschlussblock 6P Orange
Wago 734-336/018-000 Anschlussblock 6P Orange
Wago 734-336/018-000 Anschlussblock 6P Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31618232
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-336/018-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Für “Wire-to-Wire”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Werk- oder kundenseitig montierbare Zugentlastungsplatten und -gehäuse
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Orange
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36472*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,79472*
€ 3,32572
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36472*
€ 2,81402
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-251
ab € 51,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-202
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-204
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/350-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-647
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-228
ab € 0,23*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.