Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-606/114-000 Anschlussblock 6P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-606/114-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 721-606/114-000 Anschlussblock 6P Grau
Wago 721-606/114-000 Anschlussblock 6P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31618016
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-606/114-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Universalanschluss für alle Leiterarten
    - Zwei Betätigungsrichtungen für die CAGE CLAMP® vereinfachen die Verdrahtung in der Kabelvorkonfektionierung und auf Geräten
    - Für “Wire-to-Wire”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - 3- bis 5-polige Stiftleisten sind optional mit einem voreilenden PE-Kontakt versehen
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
6P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
17.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81219*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32219*
€ 3,95341
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81219*
€ 3,34651
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,36*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-129
ab € 0,0395*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-670
ab € 0,06541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-672
ab € 0,06591*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-907
ab € 19,36275*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.