Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 857-303 Anschlussblock 5P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 857-303 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-303 Anschlussblock 5P Grau
Wago 857-303 Anschlussblock 5P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31615634
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-303
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
5P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
94 mm
Höhe
81 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,10*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-005
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-006
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566/000-024
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.