Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle TR 602-01 Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle TR 602-01 Stromversorgung
Siedle TR 602-01 Stromversorgung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31613842
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200033600-00
EAN/GTIN:
     4015739336005
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sprechanlagenset
Transformator im Schalttafelgehäuse für die Versorgung von System- und Zusatzkomponenten.

Technische Daten
Betriebsspannung:230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz
Betriebsstrom:170 mA
Ausgangsspannung:12 V AC
Ausgangsstrom:max. 2,5 A
Absicherung:Primär Si1 T 200 mA L, sekundärseitig thermisch
Schutzart:IP 20
Umgebungstemperatur:0 °C bis +40 °C
Teilungseinheit (TE):6
Abmessungen (mm) B x H x T:107 x 89 x 60
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
89 mm
Merkmale
Produkttyp
Stromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Siedle
Zertifizierung
CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.