Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-1-8210/I1 Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton T0-1-8210/I1 Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß
Eaton T0-1-8210/I1 Elektroschalter Toggle switch 1P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31560111
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hauptschalter
Lastumschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
137 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Merkmale
Typ
Toggle switch
Anzahl der Pole
1P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
052999
€ 11,82*
Zubehör
Eaton
207440
€ 39,11*
Zubehör
Eaton
021999
€ 3,75*
Zubehör
Eaton
093828
€ 5,53*
Zubehör
Eaton
290191
€ 25,56*
Zubehör
Eaton
024670
€ 0,54*
Zubehör
Eaton
047422
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
047423
€ 1,85*
Zubehör
Eaton
047424
€ 1,53*
Zubehör
Eaton
048289
€ 5,94*
Zubehör
Eaton
062491
€ 11,94*
Zubehör
Eaton
105859
€ 20,08*
Zubehör
Eaton
207437
€ 18,14*
Zubehör
Eaton
207438
€ 20,44*
Zubehör
Eaton
207439
€ 35,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.